※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の チェーンスリング
大洋製器工業の チェーンスリング部材
アロイメインリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46159900
品番
2245704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
大型フックにも使用できるようにした楕円形リングです。
用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番
851-6253
材質
特殊合金鋼
寸法L(mm)
110
基本使用荷重(t)
1
寸法D(mm)
9×13
寸法C(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。