※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
シャックル(ストレート形) ドブメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46159909
品番
4012508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
トラスコ品番
819-9958
材質
スチール、表面処理:ドブメッキ
寸法L(mm)
56
基本使用荷重(t)
1.25
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
24
寸法d3(mm)
17
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。