泉精器製作所
泉精器製作所の 電動工具 本体
泉精器製作所の 切断/曲げ
泉精器製作所の 切断機/アングル加工機
充電油圧式多機能工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46160295
品番
REC-LI1460MS1
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ストレート形状で狭い場所でも楽々!
用途
裸圧着端子の圧着、電線切断
トラスコ品番
511-7764
セット内容
本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)
107
質量(kg)
2.1(バッテリー・ダイス含む)
高さ(mm)
329
奥行(mm)
84
切断能力
600V CV200mm2
圧着範囲(mm
2
)
14〜60
適合ヘッド
1460AT-30YC
モーター電圧(V)
DC14.4
出力(kN)
42