※CKE-25M
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKE 4方爪2駆動チャック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46160301
品番
CKE-25M
参考基準価格(税別)
¥111,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
7/7
最適把持力(N)
30〜80
ポート径
M5
タイプ
4方爪
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.03
シリンダー径(Φmm)
40/25
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa