コノエ
コノエの メジャーネイル
コノエネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
46160347
品番
K-N01
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途
測量ポイントの標示。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
コンクリート用
トラスコ品番
557-2002
材質
特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)
27
表面処理
ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)
6
胴径(Φmm)
3.8