コノエ
コノエの メジャーネイル
コノエダブルNo.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
46160356
品番
K-W3R
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。
2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途
測量ポイントの標示。
コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。
トラスコ品番
557-2223
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
7
色
赤
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応