※CKF

CKF 中空チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動 動作ストローク(mm)5 シリンダー径(Φmm)40 注文コード46160396 品番CKF-20AS
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は作動方式・動作ストローク・シリンダー径など35種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)5 最適把持力(N)50〜100 ポート径M5 作動方式複動 シリンダー径(Φmm)40 タイプ3方爪 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.03 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 駆動源エアー0.3〜0.7MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする