※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切ボルト(鉄・ユニクロ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 46160444 品番 ZB-SS-6U-16150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。
一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。

用途
必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。
両側をナットにして長さを調整して使用。
天井からねじを吊るしたい場合に使用。
建築・設備関連など用に。
トラスコ品番241-6357 材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ 長さ(mm)150 ねじ径M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする