※CKF
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKF 中空チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
16
シリンダー径(Φmm)
80
注文コード
46160606
品番
CKF-40AS
参考基準価格(税別)
¥97,700
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク・シリンダー径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
16
最適把持力(N)
200〜500
ポート径
M5
作動方式
複動
シリンダー径(Φmm)
80
タイプ
3方爪
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.03
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa