※CKG-16AS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKG ベアリングチャック
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
ノーマルクローズ
動作ストローク(mm)
6
シリンダー径(Φmm)
16
注文コード
46160694
品番
CKG-16AS-NC
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク・シリンダー径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
6
最適把持力(N)
20〜40
ポート径
M5
作動方式
ノーマルクローズ
シリンダー径(Φmm)
16
タイプ
3方爪
形式
単動式(N.C)
繰返し精度(mm)
±0.01
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.1〜0.7MPa(NO、NC仕様は0.3〜0.7MPa)