曜日別特売
PTC-YL ポリカトラコン ミツヤ 46160846

 

PTC-YL ポリカトラコン ミツヤ 46160846
PTC-YL ポリカトラコン ミツヤ 46160846
PTC-YL ポリカトラコン ミツヤ 46160846
PTC-YL ポリカトラコン ミツヤ 46160846
PTC-YL ポリカトラコン ミツヤ 46160846
PTC-YL ポリカトラコン ミツヤ 46160846
PTC-YL ポリカトラコン ミツヤ 46160846
PTC-YL ポリカトラコン ミツヤ 46160846
PTC-YL ポリカトラコン ミツヤ 46160846

ポリカトラコン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード46160846品番PTC-YL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

丈夫なポリカーボネート製のトランスフォームコンテナです。
コンテナ積み重ね可能です。
底面に着脱できる専用キャスターを取り付け可能(ストッパー機能付き)です。
専用の支柱とキャスターとの組み合わせ次第で、複数のコンテナをいろいろな積み方ができます。

容量(L)10イエロートラスコ品番504-8070材質ポリカーボネート最大積載荷重(kg)60外寸法・高さ(mm)153外寸法・奥行(mm)277外寸法・間口(mm)391有効内寸法・間口(mm)315有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする