ツライチカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46160925 品番DFC25D
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。
全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。
チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。
マルチなシーンで多彩な活躍。

用途
25mmまでの様々な材料を切断可能に。
材料の除去や切断に。
付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース トラスコ品番261-3574 幅(mm)128 全長(mm)401 高さ(mm)109 消費電力(W)1050 定格電流(A)12 切断能力(mm)10〜25 入力電圧(V)100 切断速度(秒)約7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする