Markal
Markalの 筆記用具
Markalの マーカー/蛍光ペン
Markalの 工業用マーカー/アートマーカー
工業用マーカー(極細) ”DURAINK5”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46161020
品番
96520
参考基準価格(税別)
¥649
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ペン先約1mmと極細なので、狭小部への細かいマーキングに適しています。
耐摩耗性と耐水性に優れており、工業レベルの使用が可能です。
キャップクリップがついており、ポケットへの収納に便利です。
用途
金属、プラスチック、ガラス、木材、生地等へのマーキングに。
トラスコ品番
251-3101
材質
インク:顔料
色
黒
ペン先長さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応