※CKJ
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKJ 薄型ロングストロークチャック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
80
シリンダー径(Φmm)
32×6
注文コード
46161062
品番
CKJ-40AS
参考基準価格(税別)
¥228,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・シリンダー径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
80
最適把持力(N)
700〜1500
ポート径
M5
タイプ
3方爪
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.03
シリンダー径(Φmm)
32×6
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa