※CKJ
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKJ 薄型ロングストロークチャック
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
130
シリンダー径(Φmm)
50×6
注文コード
46161096
品番
CKJ-63AS-S1
参考基準価格(税別)
¥217,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・シリンダー径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
130
最適把持力(N)
2500〜5000
仕様
ショートストローク
本体質量(kg)
13
繰返し精度(mm)
±0.1
シリンダー径(Φmm)
50×6