※CKJ
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKJB 薄型ロングストロークチャック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46161105
品番
CKJB-100AS
参考基準価格(税別)
¥393,800
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
100
動作ストローク(mm)
130
仕様
標準
本体質量(kg)
17.4
繰返し精度(mm)
±0.1
最適把持力(N)
5000〜10000