※CKL
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKL パワフルチャック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
40
シリンダー径(Φmm)
100
注文コード
46161184
品番
CKL-100AS-L1
参考基準価格(税別)
¥121,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク・シリンダー径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
40
最適把持力(N)
1400〜2400
仕様
ロングストローク
作動方式
複動
本体質量(kg)
5
繰返し精度(mm)
±0.01
シリンダー径(Φmm)
100