曜日別特売
113192 調味料ポットフォルマ・ガラスポット アスベル 46161205

113192 調味料ポットフォルマ・ガラスポット アスベル 46161205
113192 調味料ポットフォルマ・ガラスポット アスベル 46161205

調味料ポットフォルマ・ガラスポット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46161205品番113192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

固体・液体を密閉できるガラスの保存容器です。
3色のプラスチックカバー付で、仕分け、分類に最適です。

トラスコ品番417-0261材質本体:ソーダガラス、カバー・スプーン:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、フタ:AS樹脂幅(mm)96ホワイト高さ(mm)145奥行(mm)96容量(L)0.68外寸法・幅(mm)96外寸法・高さ(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする