曜日別特売
333903 保存容器 タイトロック 角型 ユニックス 46161230

 

333903 保存容器 タイトロック 角型 ユニックス 46161230
333903 保存容器 タイトロック 角型 ユニックス 46161230

保存容器 タイトロック 角型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード46161230品番333903
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

パッキン付の4カ所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』の心配はありません。
便利な容器目盛付です。
パッキンが簡単に取り外せて洗えます。
容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。
『銀イオン』配合で抗菌機能付です。

用途
食品保存容器。
トラスコ品番355-5321材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム形状角型ナチュラル容量(L)2.6外寸法・幅(mm)178外寸法・高さ(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)251
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする