保存容器 ウィル キッチンボックス 深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46161336 品番753701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
同サイズなら3段まで積み重ね可能です。

トラスコ品番322-0397 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム ナチュラル 容量(L)9.5 外寸法・幅(mm)216 外寸法・高さ(mm)238 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)309
注意
※電子レンジ使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする