アスベル
アスベルの ラップ・消耗品・食品包材
アスベルの 保冷剤・保冷袋
アスベルの 保冷剤
フタ付きアイストレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46161379
品番
230998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
フタ付きなので匂い移りを防ぎます。
トラスコ品番
102-7381
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
119
厚さ(mm)
38
間口(mm)
247
縦(mm)
247
横(mm)
119
RoHS指令(10物質対応)
対応