※CKL
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKL パワフルチャック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
8
シリンダー径(Φmm)
32
注文コード
46161437
品番
CKL-32AS-Q
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク・シリンダー径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
8
最適把持力(N)
150〜300
仕様
落下防止
作動方式
複動
本体質量(kg)
0.24
繰返し精度(mm)
±0.01
シリンダー径(Φmm)
32