2MP超低照度撮影機能搭載WIFI対応監視カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46161449 品番C3X (2.8MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デュアルレンズ搭載の業務用セキュリティカメラです。
補助照明がなくても夜間もカラーで撮影が可能です。
AIアルゴリズムを内蔵し、指定されたゾーンに人や車が現れるとアラートを受け取ることができます。

用途防犯・監視用途に。 付属品取付ねじ トラスコ品番345-6949 幅(mm)72 高さ(mm)150 奥行(mm)72 電源(V)12 消費電力(W)12 解像度1920×1080 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋外設置の際は防水処理を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする