※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB用研磨布ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード46161494 品番B50235-W320-50
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途成形加工品等の仕上げ研磨作業に。 トラスコ品番808-0143 材質アランダム砥粒 幅(mm)50 粒度(#)320 全長(mm)235 砥材WA320 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする