SK-CBX-T03 宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161649 SK-CBX-T03 宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161649 SK-CBX-T03 宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161649

宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46161649 品番 SK-CBX-T03
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
テンキーロックで簡単操作、4桁の暗証番号をを登録可能です。
電源は不要な、アルカリ電池使用タイプです。
電池の消耗時などには非常用鍵で開錠できます。
操作番号が液晶に表示されますので、確実な操作が可能です。

材質鋼板製仕上:焼付塗装 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×450×515 仕様標準/屋内型 サイズ小+大 用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用となりますので、屋内に設置してください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,200 / 税込 ¥12,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする