エクイノクスX650

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46161966 品番EX650
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

最大暗視造影距離約200mです。
イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。
静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。
3倍デジタルズームです。
三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。
330g軽量コンパクトボディです。
連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)
内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。
日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。
三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。

付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書 トラスコ品番522-0389 倍率(倍)5 レンズサイズ(mm)32
注意
※本商品はデジタルナイトビジョンでございます。サーマル(熱暗視)スコープではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする