コードレス丸のこ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46162079 品番GKS18V-57HSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大切り込み深さ57mmで2×4材も楽々カット、直線切りに便利です。EMP機能は、モーターを過負荷から保護します。ECP機能は、過放電、過負荷、オーバーヒートからバッテリーを守ります。ブレーキ付き。LEDライト。

充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])3400 ノコ刃外径(Φmm)160〜165 最大切込深さ(mm)(45°時)39 最大切込深さ(mm)(90°時)57 ノコ刃内径(Φmm)20 質量(kg)4 用途木材の切断 トラスコ品番522-7343 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、平行ガイド、六角レンチ、サンプルチップソー タイプ本体、バッテリー、充電器セット 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×243×218 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)【使用可能のこ刃】1.7

商品説明動画

ボッシュ 18Vバッテリー丸のこ GKS18V-57H型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50852664
2020-12-25
用途:
多様に使用
建設業・工事業

商品届きました。
若干重い感じがしましたが使いやすく。
かなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする