※CKS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKS・CKSF 薄型チャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
10
注文コード
46162085
品番
CKS-08AS
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
10
最適把持力(N)
30〜60
ポート径
M5
タイプ
ノーマル3方爪
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.01
シリンダー径(Φmm)
開:6×3、閉:8×3
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.2〜0.7MPa