※CKS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKS・CKSF 薄型チャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
16
注文コード
46162121
品番
CKS-16AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
動作ストローク
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
16
最適把持力(N)
100〜250
ポート径
M5
タイプ
ノーマル3方爪
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.01
シリンダー径(Φmm)
開:12×3、閉:16×3
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.2〜0.7MPa