※CKS

CKS・CKSF 薄型チャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)16 注文コード46162207 品番CKSF-16AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は動作ストロークなど23種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)16 最適把持力(N)100〜250 ポート径M5 タイプ中空3方爪 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.01 シリンダー径(Φmm)開:12×3、閉:16×3 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 駆動源エアー0.2〜0.7MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする