※CKS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKS・CKSF 薄型チャック
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
50
注文コード
46162286
品番
CKSF-50AS
参考基準価格(税別)
¥135,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
50
最適把持力(N)
1000〜2500
ポート径
RC1/8
タイプ
中空3方爪
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.01
シリンダー径(Φmm)
開:40×3、閉:50×3
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.2〜0.7MPa