※HA-2MS

HA 平行ハンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式ノーマルオープン 動作ストローク(mm)16 注文コード46162383 品番HA-2MS-NO
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は作動方式・動作ストロークなど28種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)16 シリンダー径(Φmm)20 形式単動式(N.O) 作動方式ノーマルオープン 爪長さ(mm)22 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー ロッド径(Φmm)10 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 長さ(爪開)(mm)8〜24 ポート径M5 最適把持力(N)30〜70 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする