近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HA 平行ハンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
16
注文コード
46162401
品番
HA-2MS-SUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,800
この商品は
作動方式・動作ストローク
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
16
シリンダー径(Φmm)
20
形式
-
作動方式
複動
爪長さ(mm)
22
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
10
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
8〜24
ポート径
M5
最適把持力(N)
30〜70
駆動源(MPa)
0.3〜0.7