※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの すべり止めテープ
すべり止めテープ アルミ 50mm幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
46162438
品番
864-04
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
すべりにくい。凹凸によくなじむ!
トラスコ品番
744-6284
材質
アルミ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
黒
摘要
粘着性あり・セパレーター付
長さ(m)
5