画像準備中

HA 平行ハンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動 動作ストローク(mm)26 注文コード46162444 品番HA-3MS-H
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は作動方式・動作ストロークなど28種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)26 シリンダー径(Φmm)25 形式- 作動方式複動 爪長さ(mm)29 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー ロッド径(Φmm)14 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 長さ(爪開)(mm)14〜40 ポート径M5 最適把持力(N)50〜100 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする