ユニット
ユニットの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユニットの モール・カラータイ
台車荷崩れ防止バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46162490
品番
875-502
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
台車使用時の荷崩れを防止します。
用途
台車での荷物運搬時に。
トラスコ品番
257-2498
材質
ナイロン
厚さ(mm)
3
色
ブラック/ブルー
縦(mm)
50
横(mm)
3800