※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA-4MS HA 平行ハンド 近藤製作所 46162505 HA-4MS HA 平行ハンド 近藤製作所 46162505

HA 平行ハンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動 動作ストローク(mm)41 注文コード46162505 品番HA-4MS
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は作動方式・動作ストロークなど28種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)41 シリンダー径(Φmm)40 形式複動式(標準) 作動方式複動 爪長さ(mm)37 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー ロッド径(Φmm)16 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 長さ(爪開)(mm)27〜68 ポート径RC1/8 最適把持力(N)150〜280 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする