※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HB 一支点ハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動
シリンダー径(Φmm)
15
形式
複動式(標準)
注文コード
46162584
品番
HB-1M
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダー径・形式
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
15
爪長さ(mm)
20
最適把持力(N)
10〜60
形式
複動式(標準)
作動方式
複動
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
8
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
開閉角度(°)
-5〜20
ポート径
M5
駆動源(MPa)
0.3〜0.7