※HB-2MS

HB 一支点ハンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動 シリンダー径(Φmm)20 形式複動式(標準) 注文コード46162611 品番HB-2MS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は作動方式・シリンダー径・形式など26種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)20 爪長さ(mm)23 最適把持力(N)30〜150 形式複動式(標準) 作動方式複動 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー ロッド径(Φmm)10 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 開閉角度(°)-5〜20 ポート径M5 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする