※HB-2MS

HB 一支点ハンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式ノーマルクローズ シリンダー径(Φmm)40 形式単動式(N.C) 注文コード46162794 品番HB-4MS-NC
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は作動方式・シリンダー径・形式など26種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)40 爪長さ(mm)40 最適把持力(N)100〜600 形式単動式(N.C) 作動方式ノーマルクローズ 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー ロッド径(Φmm)14 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 開閉角度(°)-5〜20 ポート径RC1/8 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする