近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HD 広角ハンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動
シリンダー径(Φmm)
25
形式
-
注文コード
46162986
品番
HD-3MS-H
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダー径・形式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
25
形式
-
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.2
ロッド径(Φmm)
14
種類
ハンド
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
開閉角度(°)
0〜180
ポート径
M5
最適把持力(N)
20〜40
駆動源(MPa)
0.3〜0.7