※HD-3MS
近藤製作所
HD 広角ハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
ノーマルオープン
形式
単動式(N.O)
注文コード
46163004
品番
HD-3MS-NO
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダー径・形式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
25
形式
単動式(N.O)
作動方式
ノーマルオープン
繰返し精度(mm)
±0.2
ロッド径(Φmm)
14
種類
ハンド
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
開閉角度(°)
0~180
ポート径
M5
最適把持力(N)
20~40
駆動源(MPa)
0.3~0.7