CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 化繊ホウキ
2989.jp+ 庭箒ヘッドのみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46163007
品番
176410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
コシが強い天然繊維です。
用途
コンクリート等ザラついた床用。
ハンディ使用で下駄箱掃除も。
トラスコ品番
195-0835
材質
甲:ポリプロピレン、毛:シダ
タイプ
シダ
繰り返し・詰め替え
対応