※HD-3MS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HD 広角ハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
ノーマルクローズ
シリンダー径(Φmm)
40
形式
単動式(N.C)
注文コード
46163074
品番
HD-4MS-NC
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダー径・形式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
40
形式
単動式(N.C)
作動方式
ノーマルクローズ
繰返し精度(mm)
±0.1
ロッド径(Φmm)
16
種類
ハンド
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
開閉角度(°)
0〜180
ポート径
RC1/8
最適把持力(N)
50〜250
駆動源(MPa)
0.3〜0.7