HD-4MS-NO HD 広角ハンド 近藤製作所 46163083

※HD-3MS

HD 広角ハンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個作動方式ノーマルオープン形式単動式(N.O)注文コード46163083品番HD-4MS-NO
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
シリンダー径(Φmm)40形式単動式(N.O)作動方式ノーマルオープン繰返し精度(mm)±0.1ロッド径(Φmm)16種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180ポート径RC1/8最適把持力(N)50~250駆動源(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする