画像準備中

HF カニ型平行ハンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)20 形式- 注文コード46163135 品番HF-2MS-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,800
この商品は動作ストローク・形式など12種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)20 シリンダー径(Φmm)16×2 形式- ロッド径(Φmm)10 長さ(爪開)(mm)86〜106 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 ポート径M5 最適把持力(N)40〜70 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする