近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HF カニ型平行ハンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
20
形式
-
注文コード
46163144
品番
HF-2MS-T
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・形式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
20
シリンダー径(Φmm)
16×2
形式
-
ロッド径(Φmm)
10
長さ(爪開)(mm)
86〜106
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
ポート径
M5
最適把持力(N)
40〜70
駆動源(MPa)
0.3〜0.7