2010 消臭ダストボックス ペールパッキン付 20型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 46163156 2010 消臭ダストボックス ペールパッキン付 20型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 46163156

消臭ダストボックス ペールパッキン付 20型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46163156 品番2010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます。
軽いタッチでフタが開きます。

用途ゴミ箱 トラスコ品番249-8678 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 高さ(mm)440 タイプパッキン付・ワンタッチオープン 奥行(mm)355 容量(L)20 間口(mm)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする