※HF-2MS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HF カニ型平行ハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
40
形式
複動式(標準)
注文コード
46163187
品番
HF-4MS
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・形式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
40
シリンダー径(Φmm)
32×2
形式
複動式(標準)
ロッド径(Φmm)
15
長さ(爪開)(mm)
126〜166
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
ポート径
M5
最適把持力(N)
120〜300
駆動源(MPa)
0.3〜0.7