※HG-3MS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HG ロングストローク平行ハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
ノーマルオープン
形式
単動式(N.O)
注文コード
46163275
品番
HG-3MS-NO
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・形式
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
56
シリンダー径(Φmm)
25
種類
ハンド
形式
単動式(N.O)
作動方式
ノーマルオープン
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
10
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
0〜56
ポート径
M5
最適把持力(N)
30〜60
駆動源(MPa)
0.3〜0.7